Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb First 100 F T A4 Tonic anis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkorb First 100 F T A4 Tonic anis
Briefkorb First 100 F T A4 Tonic anis
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001000831
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001000831
EAN/GTIN:
     3462151008309
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schöner Briefkorb
  • Nimmt Dokumente bis 24 x32 cm sowie Gummizugmappen
  • Füllvermögen: bis 500 Blätter
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße : 350 x 255 x H 65 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
grün
Farbname:
anis
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb grün cep, ablagekorb, ablagekorb grün, 100, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, F, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.