Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb First 100 F T A4 Tonic rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkorb First 100 F T A4 Tonic rosa
Briefkorb First 100 F T A4 Tonic rosa
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001000861
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001000861
EAN/GTIN:
     3462151008606
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schöner Briefkorb
  • Nimmt Dokumente bis 24 x32 cm sowie Gummizugmappen
  • Füllvermögen: bis 500 Blätter
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße : 350 x 255 x H 65 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
rosa
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, acryl ablagekorb pink, ablagekorb pink, ablagekorb, 100, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, F, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.