Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1002000301 Herst.-Nr.: 1002000301 EAN/GTIN: 3462152000302 |
| |
|
| | |
| - Briefkorb für DIN A4, auch passend für Formate bis 240x320 mm und Gummizugmappen
- Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar
- 4 Distanzstücke (210) können das Füllvolumen um 5 cm vergrößern
- Mit breitem GreifausschnittFüllhöhe bis 450 Blatt
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Maße:348x257xH 66 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 257 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | für Format: | C4 | Höhe: | 66 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 348 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 200+, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, G, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,56* | € 3,56* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,48* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,42* | € 5,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,45* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|