| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1002800301 Herst.-Nr.: 1002800301 EAN/GTIN: 3462152800308 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb mit modernem Design
- Matte und glänzende Oberflächenbeschichtung Geschwungene breite Öffnung für komfortables Mülleinwerfen
- 2 Tragegriffe
- Für das Büro oder Zuhause geeignet
- Fassungsvermögen : 14L
- Material: aus schlag-und bruchfestem Polypropylen
- 100 % recyclebar
- Maße : 305x290x H34 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 290 mm | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Fassungsvermögen: | 14 l | Höhe: | 334 mm | Marke: | CEP | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, 280, Abfallsammler, Eimer, G, Korb, Sammelbehälter, Tretabfalleimer, Treteimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 4,47* | € 6,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,83* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|