Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Ellypse Xtra Strong taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Ellypse Xtra Strong taupe
Briefkorb Ellypse Xtra Strong taupe
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1003000201
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003000201
EAN/GTIN:
     3462153000028
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Sehr schöner Briefkorb in innovativem und elegantem Design
  • Greifzone in 'S' Form für einen optimalen Zugriff auf die Dokumente
  • Großes Füllvermögen : 500 Seiten
  • Nimmt Dokumente bis 24x32 cm und Ordnungsmappen
  • Die Briefkörbe können vertikal oder treppenförmig gestapelt werden, oder entgegengesetzt auf Doppelschreibtischen gebraucht werden
  • Material: recyclebares hochschlagfestes Polystyrol
  • Außenmaße : 380x275xH 82 mm
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
C4
Höhe:
82 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 300, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.