Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1003500111 Herst.-Nr.: 1003500111 EAN/GTIN: 3462153501105 |
| |
|
| | |
| - Briefständer von der ISIS Serie
- Zum Sortieren und zur Aufbewahrung Ihres Postmaterials
- Innovatives und elegantes Design
- Die 3 Unterteilungen in Stufen bieten einen anspruchsvollen Überblick über den Inhalt und erleichtern den Zugriff auf die Unterlagen
- Sehr standfest dank einem breiten Sockel
- Für 75 Briefumschläge (DIN C6, C5 usw.) + 1 Fach vorn für 15 Visitenkarten, einen Stift
- Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol, 100% recyclebar
- Außenmaße: 225x130 H 127 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.34 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 130 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 350, Briefhalter, Posthalter, Postständer, Zettelständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 14,09* | € 19,18* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 13,93* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|