Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Gloss pretty pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher Gloss pretty pink
Stifteköcher Gloss pretty pink
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1005300371
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005300371
EAN/GTIN:
     3462155300317
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Moderner Köcher
  • Sichert dank 2 Fächer das funktionelle Aufbewahren Ihrer Schreibgeräte
  • Fasst bis zu 32 Stifte
  • Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße : 74x74 H 95 mm
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Höhe:
95 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, 530, Büroschale, Butler, Federschale, G, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,32*
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 4,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005300021
ab € 1,91*
Sonstiges
CEP
1005300301
ab € 1,92*
Sonstiges
CEP
1005300351
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.