Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Confort 66,4x44,4cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Confort 66,4x44,4cm schwarz
Schreibunterlage Confort 66,4x44,4cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1007300011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1007300011
EAN/GTIN:
     3462157300100
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
  • Schreibunterlage mit eleganter Optik
  • Transparente Auflage in 2 Teilen
  • Hoher Schreibkomfort und perfekt für die Nutzung der Computermaus
  • Sehr stabil und strapazierfähig
  • Besonders Rutschfest
  • Abwaschbar
  • Für Rechts- wie für Linkshänder geeignet
  • Material: Recyclebares PVC
  • Maße : 664 x444x1.1 mm
Weitere Informationen:
Breite:
444 mm
Bruttogewicht:
0.39 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
1.1 mm
Länge:
664 mm
Marke:
CEP
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
44.4 cm
Produktlänge:
66.4 cm
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, 730, Folienauflage, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 16,97*
€ 22,18*
1
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 24,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 266,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.