| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1071110121 Herst.-Nr.: 1071110121 EAN/GTIN: 3462159010519 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox mit 5 flachen Schubladen Smoove.
- Gehäuse mit strukturierter Oberfläche, die der Schubladenbox ein raffiniertes und zeitgenössisches Finish verleiht.
- Die Schubladen sind für Format bis DIN A4 24 x 32 cm geeignet
- Greifloch für einen schnellen und einfachen Zugriff auf den Inhalt.
- Dank ergonomischen Griffmulden und Auszugsperre lassen sich die Schubladen bequem mit den Fingerspitzen öffnen und schließen.
- Höchste Stabilität dank einem einteiligen Gehäuse
- Die Schubladenboxen sind perfekt stapelbar.
- Rutschfeste Gummiflüssen im Lieferumfang
- Aus hochschlagfestem Polystyrol, 100% recyclebar.
- Maße : 28,8 x 27 x 36 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Breite: | 288 mm | Bruttogewicht: | 3.13 kg | Farbe: | weiß/schwarz | Farbe der Schublade: | schwarz | Farbe des Gehäuses: | weiß | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | weiß | Höhe: | 270 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 111, 7-111, 7111, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Smoove |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,69* | € 45,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,68* | € 46,27* | | | | Lager 467 | 357 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,72* | € 50,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|