| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1072130121 Herst.-Nr.: 1072130121 EAN/GTIN: 3462159011073 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox mit 5 flachen Schubladen Smoove
- Gehäuse mit strukturierter Oberfläche, die der Schubladenbox ein raffiniertes und zeitgenössisches Finish verleiht.
- 3 Schubladengrößen mit perfektem Schubladenleichtlauf
- Halb-Schublade (Höhe 3,7 cm) für die Aufbewahrung kleiner Accessoires
- Mittelschublade (Höhe 4 cm) für Mappen und ein Tablet-Gerät usw.
- Maxischublade (Höhe 8,5 cm) für große Akten u. die Aufbewahrung von IT-Zubehör: Kabel, Auflader, externe Festplatte usw.
- Die Mittel-und Maxischubladen sind für Format bis DIN A4 24 x 32 cm geeignet.
- Greifloch für einen schnellen und einfachen Zugriff auf den Inhalt.
- Dank ergonomischen Griffmulden und Auszugsperre lassen sich die Schubladen bequem mit den Fingerspitzen öffnen und schließen.
- Höchste Stabilität dank einem einteiligen Gehäuse. Die Schubladenboxen sind perfekt stapelbar.
- Rutschfeste Gummiflüssen im Lieferumfang.
- Aus hochschlagfestem Polystyrol, 100% recyclebar.
- Maße : 28,8 x 27 x 36 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 3 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Breite: | 288 mm | Bruttogewicht: | 3.08 kg | Farbe: | weiß/schwarz | Farbe der Schublade: | schwarz | Farbe des Gehäuses: | weiß | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | weiß | Höhe: | 270 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, cep schubladenbox, schubladenbox, schubladenbox 5 fächer, 213, 7-213, 7213, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Smoove |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 41,24* | € 57,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,52* | € 59,33* | | | | Lager 467 | 365 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 47,36* | € 63,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|