Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage CepPro quer A4 RC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage CepPro quer A4 RC schwarz
Briefablage CepPro quer A4 RC schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_135-2R
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1013520161
EAN/GTIN:
     3462151351603
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Dieser Briefkorb quer mit breitem Eingang wird seinen Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf einem Regal finden.
  • Sehr Funktionell, macht den Zugriff und das Sortieren Ihrer Unterlagen perfekt und übersichtlich.
  • Für Dokumente bis 24 x 32 cm.
  • Vertikal oder versetzt stapelbar.
  • aus hochschlagfestem Polystyrol (Recycling-Material)
Weitere Informationen:
Breite:
328 mm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
56 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
243 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb schwarz, 135, 1352R, Ablagekasten, Accessoire, Postablage, PostkorbBriefablagekasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 6,01*
10
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 6,01*
2 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 8,75*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 9,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.