Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qi Auflade-Station + Qi Empfänger Android PQI-005 schwarz / metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qi Auflade-Station + Qi Empfänger Android PQI-005 schwarz / metallgrau
Qi Auflade-Station + Qi Empfänger Android PQI-005 schwarz / metallgrau
Qi Auflade-Station + Qi Empfänger Android PQI-005 schwarz / metallgrau
Qi Auflade-Station + Qi Empfänger Android PQI-005 schwarz / metallgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2003300961
Hersteller:
     LEDlight
Herst.-Nr.:
     2003300961
EAN/GTIN:
     3462159011363
Suchbegriffe:
005
Induktivladen
Laden
Ladepad
  • Dank dieses Packs wird Ihr Smartphone Qi-fähig und kann mit der Qi-Technologie drahtlos aufgeladen werden
  • Das Set besteht aus: 1 drahtlosen Auflade-Station mit einem 5 V 2A - Netztransformator, 1 Empfänger, der an Ihrem Smartphone angeschlossen wird und ihn Qi-Kompatibel macht
  • Jetzt nutzen Sie die moderne Induktions-Technologie
  • Sie benötigen keine Ladekabel und Stecker mehr
  • Legen Sie Ihr Smartphone einfach auf der Ladestation ab, es wird sich von alleine wieder aufladen!
  • Qi Technologie : Die Qi-Technik ist der Standard für das drahtlose Laden von Smartphones per elektromagnetische Induktion.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/metallgrau
Kabeltyp:
Ladekabel
Marke:
LEDlight
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ladestation, PQI, PQI-005, PQI005, QI, QI-Laden, QILaden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.