Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qi Empfänger iPhone RQI-002 polarweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qi Empfänger iPhone RQI-002 polarweiß
Qi Empfänger iPhone RQI-002 polarweiß
Qi Empfänger iPhone RQI-002 polarweiß
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2003800961
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2003800961
EAN/GTIN:
     3462159011547
Suchbegriffe:
002
Induktivladen
Laden
Ladepad
  • Jetzt gibt es eine Alternative für wen den Kabelsalat satt hat
  • Euer Smartphone lasst sich drahtlos dank Qi-Adapter mit Micro-USB-Anschluss laden
  • Ihr Smartphone kann durch Induktionsempfänger Qi Wireless schnell und unkompliziert aufgerüstet werden
  • Einfach den Adapter in Ihrem Smartphone an vorgegebener Position fixieren und schon kann Ihr Gerät kabellos geladen werden
  • Maße: 90 x 45 H 0,1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
polarweiß
Kabeltyp:
Ladekabel
Marke:
strata
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ladestation, QI, QI-Laden, QILaden, RQI, RQI-002, RQI002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,34*
€ 208,6546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,15*
€ 204,8585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,25*
€ 193,0775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,14*
€ 172,7166
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 140,73*
€ 167,4687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,34*
€ 153,9146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.