Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_200HULTRAMARIN Herst.-Nr.: 1002000721 EAN/GTIN: 3462152007202 |
| |
|
| | |
| - Briefkorb für DIN A4, auch passend für Formate bis 240 x 320 mm
- Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar.
- Mit breitem Greifausschnitt
- Füllhöhe bis 450 Blatt
- Material: Polystyrol
- Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar.
- Mit breitem Greifausschnitt
- Füllhöhe: bis 450 Blatt
- Material: Polystyrol
- Format: A4
- Größe Innen: BxTxH 260 x 345 x 64 mm
- Größe Außen: BxTxH 348 x 257 x 66 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 64 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 345 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 4,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,56* | € 6,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,11* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|