Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 14l ultramarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb 14l ultramarin
Papierkorb 14l ultramarin
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_280HULTRAMARIN
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002800721
EAN/GTIN:
     3462152807208
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Schöner Papierkorb in matt-glänzender Oberfläche mit Happy-Motiv
  • 14 Liter Fassungsvermögen
  • Geschwungener Rand für komfortables Mülleinwerfen
  • 2 Tragegriffe
  • Maße : 305 x 290 x Höhe 334 mm
  • Aus festem Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
14 l
Höhe:
334 mm
Marke:
CEP
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
290 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 6,33*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 4,80*
€ 7,33*
1
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 8,18*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 5,43*
€ 8,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002800731
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.