Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_300SCHWARZ Herst.-Nr.: 1003000161 EAN/GTIN: 3462153001605 |
| |
|
| | |
| - Sehr schöner Briefkorb in innovativem und elegantem Design.
- Greifzone in S-Form für einen optimalen Zugriff auf die Dokumente.
- 500 Seiten Füllvermögen.
- Passend für Dokumente bis 24 x 32 cm.
- aus umweltfreudlichen Polystyrol (RC)
- Die Briefkörbe können vertikal oder treppenförmig gestapelt werden.
- Material: Hochschlagfestes Poystyrol.
- Größe (B x H x T) 275 x 82 x 380 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 0.34 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 82 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 300, Ablagekasten, Accessoire, Postablage, PostkorbBriefablagekasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,04* | € 6,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,43* | € 8,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,34* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|