| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1013C Herst.-Nr.: 1013C EAN/GTIN: 3329680101300 |
| |
|
| | |
| - Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
- Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
- Farbe: heckenrose
- Papierformat: A4
- Packung mit: 250 Blatt
- Papiergewicht: 160g/qm
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.5 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Farbe: | rosa | Farbname: | heckenrose | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 160 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 160g rot, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Trophee |
| | |
| |