| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1031C Herst.-Nr.: 1031C EAN/GTIN: 3329680103106 |
| |
|
| | |
| - Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
- Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
- Farbe: ziegelrot
- Papierformat: A3
- Packung mit: 250 Blatt
- Papiergewicht: 160g/qm
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A3 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 4.99 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Farbe: | rot | Farbname: | ziegelrot | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 160 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 160g, druckerpapier, druckerpapier a3, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Trophee |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,41* | € 20,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,99* | € 20,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,90* | € 23,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,76* | € 25,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,60* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0636* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|