Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A3 160g/qm VE=250 Blatt elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Trophee A3 160g/qm VE=250 Blatt elfenbein
Kopierpapier Trophee A3 160g/qm VE=250 Blatt elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1108C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1108C
EAN/GTIN:
     3329680110807
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
  • Farbe: elfenbein
  • Papierformat: A3
  • Packung mit: 250 Blatt
  • Papiergewicht: 160g/qm
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 12,39*
€ 18,54*
1
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 21,82*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 33,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04956* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1066
ab € 12,44*
Sonstiges
Clairefontaine
1067
ab € 12,39*
Sonstiges
Clairefontaine
1111
ab € 12,40*
Sonstiges
Clairefontaine
2638
ab € 12,73*
Sonstiges
Clairefontaine
1048
ab € 13,69*
Sonstiges
Clairefontaine
1112
ab € 12,47*
Sonstiges
Clairefontaine
2637
ab € 12,41*
Sonstiges
Clairefontaine
1115
ab € 12,43*
Sonstiges
Clairefontaine
2640
ab € 12,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1065
ab € 12,37*
Sonstiges
Clairefontaine
1114
ab € 12,37*
Sonstiges
Clairefontaine
2639
ab € 12,37*
Sonstiges
Clairefontaine
1119
ab € 12,44*
Sonstiges
Clairefontaine
1143
ab € 12,39*
Sonstiges
Clairefontaine
1068
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.