Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A3 160g/qm VE=250 Blatt camel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Trophee A3 160g/qm VE=250 Blatt camel
Kopierpapier Trophee A3 160g/qm VE=250 Blatt camel
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1109C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1109C
EAN/GTIN:
     3329680110906
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
  • Farbe: camel
  • Papierformat: A3
  • Packung mit: 250 Blatt
  • Papiergewicht: 160g/qm
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.99 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
hellbraun
Farbname:
camel
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04984* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.