| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1141C Herst.-Nr.: 1141C EAN/GTIN: 3329680114102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
- Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
- Farbe: pfirsich
- Papierformat: A3
- Packung mit: 250 Blatt
- Papiergewicht: 160g/qm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | beidseitig bedruckbar: | ja | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 4.99 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Farbe: | hellorange | Farbname: | pfirsich | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 160 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160 g orange din a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Trophee |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |