Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück korallenrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück korallenrot
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück korallenrot
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück korallenrot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI11571C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11571C
EAN/GTIN:
     3329680115710
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0048 kg
Farbe:
rot
Farbname:
korallenrot
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
55998C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
55991C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
55996C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
55995C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
22848C
ab € 52,16*
Zubehör
Clairefontaine
22371C
ab € 44,23*
Zubehör
Clairefontaine
11461C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
11371C
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.