Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bullet Journal Perpetual A5 64 Blatt 90g/qm saphir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bullet Journal Perpetual A5 64 Blatt 90g/qm saphir
Bullet Journal Perpetual A5 64 Blatt 90g/qm saphir
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI117188C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     117188C
EAN/GTIN:
     3037921171882
Suchbegriffe:
Bastelbuch
bastelbuch
  • Softcover aus italienischem Kunstleder
  • geklebter Rücken
  • geprägte Logos
  • orange elastischer Verschluss
  • 64 Blatt
  • 90 g elfenbein gebürstetes Pergamentpapier
  • 2-seitiger Index
  • ewige Kalender
  • mikroperforierte untere Ecken
  • orangefarbene Innentasche, orangefarbene Vorder- und Rückseite
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.244 kg
Einbandmaterial:
Softcover
Farbe:
saphir
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rhodia
Papiergewicht:
90 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Bastelkalender, Bullet, Bullet-Journal, BulletJournal, Journal, Notizbuch, Notizkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.