Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Webnotepad A6 9x14cm 96 Blatt 90g liniert orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Webnotepad A6 9x14cm 96 Blatt 90g liniert orange
Notizblock Webnotepad A6 9x14cm 96 Blatt 90g liniert orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118308C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118308C
EAN/GTIN:
     3037921183083
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a6 liniert
notiz block
  • Webnotepads
  • 96 Blatt Clairefontaine-Papier 90g/qm
  • elfenbeinfarben
  • Mikroperforiert
  • Einkerbung für Gummizug
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
9x14cm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
orange
Höhe:
140 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
90 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notiz-block din a6, Block, Notepad, Schreibblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.