Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück karibik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück karibik
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück karibik
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück karibik
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1222C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1222C
EAN/GTIN:
     3329680012224
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0013 kg
Farbe:
blau
Farbname:
karibik
Höhe:
95 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,17*
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1522C
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4211C
ab € 0,0917*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2822C
ab € 4,50*
Zubehör
Clairefontaine
9056C
ab € 50,90*
Zubehör
Clairefontaine
5558C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5550C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5551C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
55552C
ab € 35,51*
Zubehör
Clairefontaine
55556C
ab € 25,22*
Zubehör
Clairefontaine
55555C
ab € 26,72*
Zubehör
Clairefontaine
1422C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
1622C
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.