Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegbuch Exabook Refill A5 80 Blatt liniert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegbuch Exabook Refill A5 80 Blatt liniert mit Rand
Kollegbuch Exabook Refill A5 80 Blatt liniert mit Rand
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI133576C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     133576C
EAN/GTIN:
     3037921335765
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Refill für Exabook
  • austauschbare Blätter, passend zur Spiralbindung
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5+
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, clairefontaine collegeblock a5 liniert, college block, collegeblock liniert a5, Collegbuch, Kladde, Notizbuch, Schreibbuch, Spiralbuch, Spiralheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,04275* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.