Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A3 120g/qm VE=250 Blatt blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Trophee A3 120g/qm VE=250 Blatt blau
Kopierpapier Trophee A3 120g/qm VE=250 Blatt blau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1342C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1342C
EAN/GTIN:
     3329680134209
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
  • Farbe: blau
  • Papierformat: A3
  • Packung mit: 250 Blatt
  • Papiergewicht: 120g/qm
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.74 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,41*
€ 14,76*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 14,94*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 9,59*
€ 15,34*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 19,24*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 26,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,03836* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.