Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück schwarz
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück schwarz
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1475C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1475C
EAN/GTIN:
     3329680147506
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.0022 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
128 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9083C
ab € 43,28*
Zubehör
Clairefontaine
5798C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5831C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
7083C
ab € 69,50*
Zubehör
Clairefontaine
5832C
ab € 4,09*
Zubehör
Clairefontaine
55832C
ab € 35,53*
Zubehör
Clairefontaine
5836C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5835C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
2805C
ab € 4,46*
Zubehör
Clairefontaine
2375C
ab € 44,14*
Zubehör
Clairefontaine
12575C
ab € 49,98*
Zubehör
Clairefontaine
1375C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
1575C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.