Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Rhodia Nr. 16 A5 liniert mit Rand 80 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Rhodia Nr. 16 A5 liniert mit Rand 80 Blatt schwarz
Notizblock Rhodia Nr. 16 A5 liniert mit Rand 80 Blatt schwarz
Notizblock Rhodia Nr. 16 A5 liniert mit Rand 80 Blatt schwarz
Notizblock Rhodia Nr. 16 A5 liniert mit Rand 80 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI166009C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     166009C
EAN/GTIN:
     3037921660096
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock
  • Der zeitlose Rhodia-Block
  • Block kopfseitig geheftet
  • mit Kartonrücken
  • Blätter perforiert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.234 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
keine
Marke:
Rhodia
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Block, Schreibblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03288* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.