Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 50 Blatt
Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1731C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1731C
EAN/GTIN:
     3329680173109
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlagen A4 aus satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Universallochung
  • eingeschweißt in Zelluphanfolie
  • 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.317 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Seyes (franz. Lineatur)
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a4, ringbuchblock, clairefontaine ringbucheinlagen, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0602* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.