| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI175112C Herst.-Nr.: 175112C EAN/GTIN: 3329681751122 |
| |
|
| | |
| mit Universallochungeingeschweißt in Zelluphanfolieaus satiniertem Papier 90g/qmholzfreije 25 Blatt in rosa, gelb, blau und grün Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.591 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | kariert | Marke: | Clairefontaine | Material: | Papier | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 kariert, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel |
| | |
| |