Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 200 Blatt
Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1791C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1791C
EAN/GTIN:
     3329680179101
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlagen A4
  • aus satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Universallochung
  • eingeschweißt in Zelluphanfolie
  • 200 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
200 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.136 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Seyes (franz. Lineatur)
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier a4 weiß, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0374* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.