Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock color A4 liniert 70 Blatt lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt lila
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt lila
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt lila
Notizblock color A4 liniert 70 Blatt lila
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI18976C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     18976C
EAN/GTIN:
     3037920189765
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock
  • Geheftete Blöcke coloR
  • eine Hommage an die bunte Welt der Farben
  • 90g elfenbein liniert
  • 70 mikroperforierte Blötter (nicht gelocht)
  • beschichteter Deckel mit sanfter Oberfläche, Innenseite orange
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
70 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.465 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
helllila
Farbname:
flieder
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
80
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Block, Notepad, Schreibblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.