Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Elastikbook A4 80g/qm 80 Blatt mikroperforiert liniert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Elastikbook A4 80g/qm 80 Blatt mikroperforiert liniert schwarz
Kollegblock Elastikbook A4 80g/qm 80 Blatt mikroperforiert liniert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI193109C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     193109C
EAN/GTIN:
     3037921931097
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbuch Rhodia Classic-Kollektion
  • Original beschichteter Rhodia-Deckel, wasserundurchlässig
  • Blätter perforiert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.487 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
keine
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,052* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.