Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier smart A4 70g/qm VE=500 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier smart A4 70g/qm VE=500 Blatt weiß
Kopierpapier smart A4 70g/qm VE=500 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1942C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1942C
EAN/GTIN:
     3329680194203
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • smart paper' ist ein 70 g Papier, es wurde entwickelt, um den Einsatz von Inkjet- Laserdruckern sowie Kopierern zu optimieren
  • Die Vorteile: Einsparung von Portokosten, effizientere Archivierung, weniger Ordner also mehr Platz
  • Vergleich zu einem 80g Papier: gleiche Druckeigenschaften, gleiche Qualität beim Kopiereinzug
  • Ultraweiß 170CIE
  • Format DIN A4
  • Zertifiziert FSC
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.183 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Weißegrad:
170 CIE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 6,67*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 7,64*
1
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 9,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00878* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1929C
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.