Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier smart A3 70g/qm VE=500 Blatt weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier smart A3 70g/qm VE=500 Blatt weiß
Kopierpapier smart A3 70g/qm VE=500 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1943C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1943C
EAN/GTIN:
     3329680194302
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • smart paper' ist ein 70 g Papier, es wurde entwickelt, um den Einsatz von Inkjet- Laserdruckern sowie Kopierern zu optimieren
  • Die Vorteile: Einsparung von Portokosten, effizientere Archivierung, weniger Ordner also mehr Platz
  • Vergleich zu einem 80g Papier: gleiche Druckeigenschaften, gleiche Qualität beim Kopiereinzug
  • Ultraweiß 170CIE
  • Format DIN A3
  • Zertifiziert FSC
  • Laufrichtung: -long-Breitbahn (BB): Der Papierbogen liegt breit in der Papierbahn, DIN 6725, die kurze Kante liegt längs der Faserlänge
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.366 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Weißegrad:
170 CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0176* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.