Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1983C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1983C
EAN/GTIN:
     3329680198300
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Der Vorreiter bei den weißen Multifunktionspapieren auf dem Markt
  • Hochweiße, extra glatte Oberfläche (170CIE)
  • PEFC-zertifiziert
  • Garantierte Druckergebnisse auf allen Kopieren, Laser- und Tintenstrahldruckern
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.729 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
350 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Clairalfa, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,05528* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.