Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück hortensienrosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück hortensienrosa
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück hortensienrosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI211255C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     211255C
EAN/GTIN:
     3329682112557
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0013 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
hortensienrosa
Höhe:
95 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111855C
ab € 2,91*
Zubehör
Clairefontaine
55656C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
55655C
ab € 2,94*
Zubehör
Clairefontaine
55658C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
55650C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
55651C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
555652C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
22855C
ab € 52,41*
Zubehör
Clairefontaine
22355C
ab € 43,97*
Zubehör
Clairefontaine
22555C
ab € 49,57*
Zubehör
Clairefontaine
11455C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11355C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
11555C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.