Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 80g/qm elfenbein VE=500 Blatt


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 80g/qm elfenbein VE=500 Blatt
Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 80g/qm elfenbein VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21200C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21200C
EAN/GTIN:
     3329680212006
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Farbiges Papier für grenzenlose Kreativität
  • abgestimmt auf das Briefumschlagsortiment Pollen
  • transparenter wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen nachhaltiger Forstwirtschaft
  • ideal geeignet für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.495 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Produktbezeichnung:
Multifunktionspapier
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,01684*
  
Preis gilt ab 2.500 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Blätter
€ 0,01684*
€ 0,02004
pro Blatt
ab 5000 Blätter
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Blatt
ab 12500 Blätter
€ 0,01604*
€ 0,01909
pro Blatt
ab 25000 Blätter
€ 0,01476*
€ 0,01756
pro Blatt
ab 50000 Blätter
€ 0,01396*
€ 0,01661
pro Blatt
ab 62500 Blätter
€ 0,01352*
€ 0,01609
pro Blatt
ab 7500000 Blätter
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.