Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 100g/qm narzissengelb VE=500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 100g/qm narzissengelb VE=500 Blatt
Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 100g/qm narzissengelb VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21607C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21607C
EAN/GTIN:
     3329680216073
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Farbiges Papier für grenzenlose Kreativität
  • abgestimmt auf das Briefumschlagsortiment Pollen
  • transparenter wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen nachhaltiger Forstwirtschaft
  • ideal geeignet für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
gelb
Farbname:
narzissengelb
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01538* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.