Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 210g/qm weiß leinengeprägt VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 210g/qm weiß leinengeprägt VE=250 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 210g/qm weiß leinengeprägt VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2218C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2218C
EAN/GTIN:
     3329680221800
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Der Vorreiter bei den weißen Multifunktionspapieren auf dem Markt
  • weiß, leinengeprägt
  • PEFC-zertifiziert
  • Garantierte Druckergebnisse auf allen Kopieren, Laser- und Tintenstrahldruckern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
leinengegrägt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
3.274 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,04056* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,32*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,71*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,29*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.