Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblätter A4 210x297mm 270g/qm rot Leinen VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblätter A4 210x297mm 270g/qm rot Leinen VE=100 Blatt
Deckblätter A4 210x297mm 270g/qm rot Leinen VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2721C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2721C
EAN/GTIN:
     3329680272109
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • kartonierte Deckblätter
  • sehr hohe Steifigkeit
  • abgepackt zu 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot Leinen
Höhe:
297 mm
Marke:
TEXT&COVER
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
270 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, kartondeckel a4, kartondeckel, clairefontaine einbanddeckel, Bindemappe, Cover, TEXT&COVER, Umschlagdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,94*
€ 9,60*
3 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 7,02*
€ 10,67*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 11,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0694* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.