Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 1 grün hinterlegt 1. Schuljahr


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 1 grün hinterlegt 1. Schuljahr
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 1 grün hinterlegt 1. Schuljahr
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331651C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331651C
EAN/GTIN:
     3329683316510
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
  • Schulheft mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Produktbezeichnung:
Schulheft
Umweltzeichen:
PEFC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
PEFC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
800
€ 5,87*
ab € 0,05008*
€ 0,0694*
5 Tage
3232
800
€ 5,50*
ab € 0,05933*
€ 0,07963*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Blätter
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Blatt
ab 1600 Blätter
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Blatt
ab 4000 Blätter
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Blatt
ab 8000 Blätter
€ 0,06299*
€ 0,07496
pro Blatt
ab 16000 Blätter
€ 0,05579*
€ 0,06639
pro Blatt
ab 20000 Blätter
€ 0,05538*
€ 0,0659
pro Blatt
ab 2400000 Blätter
€ 0,05008*
€ 0,0596
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Blätter
Mindestbestellmenge: 800 Blätter ( entspricht € 55,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.