Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 350g/qm weiß VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI3808C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3808C
EAN/GTIN:
     3329680380804
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • Perfekte Planlage
  • Hochweiß: 170 CIE
  • Hochsatiniert: 150Bekk
  • Transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
SRA3
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
6.3 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
320 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
350 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,1436* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.