Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch fest A6 72 Blatt blanko indigo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch fest A6 72 Blatt blanko indigo
Notizbuch fest A6 72 Blatt blanko indigo
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI400099C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     400099C
EAN/GTIN:
     3329684000999
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Der feste Einband ist aus echtem Lammleder, der Verschluss mit sortiertem Gummizug.
  • Mit farblich angepasstem Lesezeichen.
  • Mit dehnbarer Innentasche für die Ablage von Unterlagen oder Dokumenten
  • Die Indexseite ist aus Mayapapier 120g
  • 73 Blatt blanko, Velinpapier 90g/qm.
  • Prägung des Clairefontaine-Logos am Rücken
  • Einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
72 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.15 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbname:
indigo
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
90 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch blanko a6, notizbuch, blanko notizbuch, Buch, Bücher, Cuirise, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,9425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680086935
ab € 6,53*
Zubehör
Clairefontaine
3329680087062
ab € 29,54*
Zubehör
Clairefontaine
400103C
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.