Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 160g/qm 50 Blatt fuchsia


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm 50 Blatt fuchsia
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm 50 Blatt fuchsia
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4171C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4171C
EAN/GTIN:
     3329680417104
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 160g/qm
  • Packung mit 50 Blatt
  • Farbe: fuchsia (eosin)
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.56 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
fuchsia
Farbname:
fuchsia
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0452* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.