Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A3 420x297mm 110g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Clairalfa A3 420x297mm 110g/qm weiß VE=500 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A3 420x297mm 110g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4210C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4210C
EAN/GTIN:
     3329680421002
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Der Vorreiter bei den weißen Multifunktionspapieren auf dem Markt
  • Hochweiße, extra glatte Oberfläche (170CIE)
  • PEFC-zertifiziert
  • Garantierte Druckergebnisse auf allen Kopieren, Laser- und Tintenstrahldruckern
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
6.861 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 weiß, druckerpapier, druckerpapier a3, Clairalfa, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02982* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.