Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier mit Wasserzeichen glatt A4 210x297mm 100g/qm elfenbein VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier mit Wasserzeichen glatt A4 210x297mm 100g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Multifunktionspapier mit Wasserzeichen glatt A4 210x297mm 100g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4642C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4642C
EAN/GTIN:
     3329680464207
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das hochwertige Wasserzeichenpapier von Clairefontaine
  • Oberfläche glatt mit Clairefontaine-Wasserzeichen
  • für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme geeignet
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.559 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 100g, druckerpapier, druckerpapier a4, by, C, Clairefontaine, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Velin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,03312* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.