Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kursus-Block A4 rautiert 4-fach gelocht 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kursus-Block A4 rautiert 4-fach gelocht 100 Blatt
Kursus-Block A4 rautiert 4-fach gelocht 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5817C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5817C
EAN/GTIN:
     3329680058178
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 23
Kieserblock Lineatur 23
Kursus-Blöcke mit satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • Block im A4-Format als Ringbucheinlage verwendbar
  • Ideal für Linkshänder
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    100 Blatt
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    210 mm
    Bruttogewicht:
    0.6236 kg
    Farbe:
    rot
    Farbname:
    rot
    Höhe:
    297 mm
    Lineatur:
    rautiert
    Lochung:
    4-fach
    Marke:
    Clairefontaine
    Material:
    Papier
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, schreibblock rautiert a4, kieserblock, schreibblock rautiert, Arbeitsblock, Kursusblock, Ringbucheinlage
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 2,36*
    € 5,17*
    Lager 467
    17
    € 5,87*
    ab € 2,94*
    € 5,17*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0294* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Clairefontaine
    5816C
    ab € 2,23*
    Sonstiges
    Clairefontaine
    5819C
    ab € 3,11*
    Sonstiges
    Clairefontaine
    5818C
    ab € 2,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.