Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband matt gerippt 10mmx250m tannengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschenkband matt gerippt 10mmx250m tannengrün
Geschenkband matt gerippt 10mmx250m tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI601574C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601574C
EAN/GTIN:
     3065506015740
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • Geschenkband
  • Ausführung: matt
  • Breite: 10mm
  • Rollenlänge: 250m
  • Farbe: tannengrün
  • Material: PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.215 kg
Farbe:
tannengrün
Marke:
Clairefontaine
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
250 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband, Bastelband, Bastelbänder, Dekoband, Dekobänder, Geschenkbänder, Großspulen, Großspulen-Geschenkband, Großspulen-Geschenkbänder, GroßspulenGeschenkband, GroßspulenGeschenkbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 7,84*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 7,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601501C
ab € 5,12*
Sonstiges
Clairefontaine
601506C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
601515C
ab € 4,70*
Sonstiges
Clairefontaine
601529C
ab € 4,65*
Sonstiges
Clairefontaine
601558C
ab € 4,75*
Sonstiges
Clairefontaine
601575C
ab € 4,65*
Sonstiges
Clairefontaine
601576C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
601549C
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.